Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing verchromt M10mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing verchromt M10mm KP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing verchromt M10mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796356742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796356742
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m10
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form Messing; verchromt; M10mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm KP
DIN:
1587
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
verchromt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
h:
18 mm
s:
17(16) mm
dk:
16 mm
t:
12,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3143/079/ 10,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: din 1587 messing, din 1587, Hutmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,908*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,138*
€ 1,35422
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.