Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M12mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M12mm KP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M12mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796356452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796356452
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 messing blank
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form Messing; M12mm; KP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm KP
DIN:
1587
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
h:
22 mm
s:
19(18) mm
dk:
18 mm
t:
15,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3143/000/ 12,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: din 1587 messing, din 1587, Hutmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,19*
€ 69,2461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,35*
€ 68,2465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,29*
€ 64,6051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,52*
€ 62,4988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,51*
€ 61,2969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,92*
€ 53,4548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.