Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M10mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M10mm KP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M10mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796356445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796356445
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 messing blank
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form Messing; M10mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm KP
DIN:
1587
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
h:
18 mm
s:
17(16) mm
dk:
16 mm
t:
12,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3143/000/ 10,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: din 1587 messing, din 1587, Hutmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,53*
€ 119,6307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,63*
€ 117,3697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,07*
€ 113,1333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,13*
€ 110,8247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,32*
€ 96,7708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.