Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing M6x90mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing M6x90mm KP
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing M6x90mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796353420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796353420
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing; M6x90mm; KP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x90mm KP
DIN:
964
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
90 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
f:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3135/000/ 6,0/ 90,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5598*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7698*
€ 0,91606
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7298*
€ 0,86846
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6998*
€ 0,83276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6798*
€ 0,80896
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5598*
€ 0,66616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.