Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M8x25mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M8x25mm KP
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M8x25mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796350559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796350559
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz Messing; M8x25mm; KP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x25mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
d:
8 mm
dk:
14,5 mm
k:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3133/000/ 8,0/ 25,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2765*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3865*
€ 0,45994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3665*
€ 0,43614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3465*
€ 0,41234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2765*
€ 0,32904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.