Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M8x20mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M8x20mm KP
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M8x20mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796350535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796350535
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz Messing; M8x20mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x20mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
20 mm
d:
8 mm
dk:
14,5 mm
k:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3133/000/ 8,0/ 20,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2628*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3328*
€ 0,39603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3128*
€ 0,37223
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.