Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M6x60mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M6x60mm KP
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M6x60mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796350412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796350412
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz Messing; M6x60mm; KP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x60mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
60 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3133/000/ 6,0/ 60,0/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.