Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M3x50mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M3x50mm KP
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M3x50mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796349492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796349492
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz Messing; M3x50mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x50mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
50 mm
d:
3 mm
dk:
5,6 mm
k:
1,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3133/000/ 3,0/ 50,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2567*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3467*
€ 0,41257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3367*
€ 0,40067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3267*
€ 0,38877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3167*
€ 0,37687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3067*
€ 0,36497
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2567*
€ 0,30547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.