Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207 M6x25mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207 M6x25mm KP
Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207 M6x25mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796335082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796335082
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207; M6x25mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x25mm KP
ISO:
1207
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
25 mm
d:
6 mm
dk:
10,0 mm
k:
3,9 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3100/000/ 6,0/ 25,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3472*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4572*
€ 0,54407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3472*
€ 0,41317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.