Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben zn 8,4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben zn 8,4mm HP
DIN 9021 Scheiben zn 8,4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796314179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796314179
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben; galv. verzinkt; 8,4mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8,4mm HP
DIN:
9021
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
8,4 mm
d 1:
8,4 mm
d 2:
24 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1700/001/ 8,4/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.