Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 7 mm 8x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 7 mm 8x40mm
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 7 mm 8x40mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796300257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796300257
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885; Passfedern Form A; Höhe 7 mm; 8x40mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x40mm
DIN:
6885
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
8 mm
Länge:
40 mm
b:
8 mm
h:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1673/000/ 8,0/ 40/ /99
Weitere Suchbegriffe: din 6885 8x7x40, din 6885, din 6885 b8, Passfedern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.