Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben Form A zn 10,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben Form A zn 10,5mm HP
DIN 6798 Fächerscheiben Form A zn 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796298592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796298592
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798; Fächerscheiben Form A; galv. verzinkt; 10,5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
6798
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
10,5 mm
d1:
10,5 mm
d2:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1668/001/ 10,5/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.