Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben Form A zn 4,3mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben Form A zn 4,3mm HP
DIN 6798 Fächerscheiben Form A zn 4,3mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796298486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796298486
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798; Fächerscheiben Form A; galv. verzinkt; 4,3mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,3mm HP
DIN:
6798
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4,3 mm
d1:
4,3 mm
d2:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1668/001/ 4,3/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0037*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00527*
€ 0,00627
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00521*
€ 0,0062
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00499*
€ 0,00594
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00483*
€ 0,00575
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00462*
€ 0,0055
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0037*
€ 0,0044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.