Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Zahnscheiben Form V zn 5,3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6797 Zahnscheiben Form V zn 5,3mm HP
DIN 6797 Zahnscheiben Form V zn 5,3mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796297861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796297861
Suchbegriffe:
DIN 6797 V
DIN 6797 V Scheibe
DIN 6797 V Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 V
DIN 6797; Zahnscheiben Form V; galv. verzinkt; 5,3mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,3mm HP
DIN:
6797
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5,3 mm
d1:
5,3 mm
d3:
9,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1664/001/ 5,3/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 V, din 6797 v, Zahnscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.