Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 Scheiben für Spannzeuge 10,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6340 Scheiben für Spannzeuge 10,5mm HP
DIN 6340 Scheiben für Spannzeuge 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796296451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796296451
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340; Scheiben für Spannzeuge; 10,5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
6340
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10,5 mm
d1:
10,5 mm
d2:
28 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1660/000/ 10,5/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340 edelstahl, din 6340, din 6340 a10,5, Scheiben, gehaertet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.