Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Scheiben für Bolzen zn 16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1440 Scheiben für Bolzen zn 16mm HP
DIN 1440 Scheiben für Bolzen zn 16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796284199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796284199
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440; Scheiben für Bolzen; galv. verzinkt; 16mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16mm HP
DIN:
1440
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
16 mm
d1:
16 mm
d2:
28 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1635/001/ 16,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,225*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,995*
€ 26,17405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,905*
€ 26,06695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,795*
€ 24,74605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,915*
€ 23,69885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,345*
€ 23,02055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,225*
€ 19,30775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.