Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Scheiben für Bolzen 35mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 Scheiben für Bolzen 35mm HP
DIN 1440 Scheiben für Bolzen 35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796284045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796284045
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440; Scheiben für Bolzen; 35mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
35mm HP
DIN:
1440
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
35 mm
d1:
35 mm
d2:
52 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1635/000/ 35,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, din 1440 stahl, din 1440, Scheiben fuer Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4365*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5765*
€ 0,68604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5665*
€ 0,67414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5365*
€ 0,63844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5265*
€ 0,62654
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5165*
€ 0,61464
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4365*
€ 0,51944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.