Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Scheiben für Bolzen 12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 Scheiben für Bolzen 12mm HP
DIN 1440 Scheiben für Bolzen 12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796283895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796283895
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440; Scheiben für Bolzen; 12mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12mm HP
DIN:
1440
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
25 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1635/000/ 12,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0636*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.