Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 4,2x110mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 4,2x110mm HP
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 4,2x110mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796282287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796282287
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
DIN 1151; Drahtstifte Senkkopf; 4,2x110mm; HP 5 kg
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x110mm HP
DIN:
1151
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 kg
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
110 mm
d x l:
4,2x110 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1624/000/ 4,2/ 110/ /01
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, flachkopfstift 1,6 x 30 mm, din 1151, Flachkopf-Drahtstifte, Drahtstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,5925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,1185* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,8625*
€ 17,68638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,7625*
€ 17,56738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,9825*
€ 16,63918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,4825*
€ 16,04418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,9725*
€ 15,43728
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,5925*
€ 12,60508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.