Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 4,2x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 4,2x100mm HP
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 4,2x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796282270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796282270
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
DIN 1151; Drahtstifte Senkkopf; 4,2x100mm; HP 5 kg
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x100mm HP
DIN:
1151
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 kg
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
100 mm
d x l:
4,2x100 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1624/000/ 4,2/ 100/ /01
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, flachkopfstift 1,6 x 30 mm, din 1151, Flachkopf-Drahtstifte, Drahtstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 3,228* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.