Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 1,4x25mm HP


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 1,4x25mm HP
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 1,4x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796281792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796281792
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
DIN 1151; Drahtstifte Senkkopf; 1,4x25mm
Weitere Informationen:
Variante:
1,4x25mm HP
DIN:
1151
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Durchmesser:
1,4 mm
Länge:
25 mm
d x l:
1,4x25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1624/000/ 1,4/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, flachkopfstift 1,4x25, din 1151, Flachkopf-Drahtstifte, Drahtstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2272*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 6,2372*
€ 7,42227
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 5,8772*
€ 6,99387
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 5,6172*
€ 6,68447
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 5,4172*
€ 6,44647
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 5,2372*
€ 6,23227
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 4,2272*
€ 5,03037
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.