Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN EN ISO 4... M10x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN EN ISO 4... M10x40mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN EN ISO 4... M10x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796270819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796270819
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN EN ISO 4028 (ehemals DIN 915); M10x40mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x40mm HP
ISO:
4028
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
d:
10 mm
dp:
7 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1600/000/ 10,0/ 40,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.