Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN IS... M4x4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN IS... M4x4mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN IS... M4x4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796264139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796264139
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913); M4x4mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x4mm HP
ISO:
4026
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
4 mm
d:
4 mm
dp:
2,5 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1598/000/ 4,0/ 4,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,00615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.