Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete St 4x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete St 4x16mm HP
DIN 661 Senkniete St 4x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796261053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796261053
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661; Senkniete St; 4x16mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x16mm HP
DIN:
661
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
16 mm
d1:
4 mm
d2:
7 mm
e:
2 mm
k:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1574/000/ 4,0/ 16/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,14*
€ 142,9666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,90*
€ 141,491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,10*
€ 135,779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,98*
€ 130,8762
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,12*
€ 116,7628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.