Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 21mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben 21mm HP
DIN 433 Scheiben 21mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796249808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796249808
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433; Scheiben; 21mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
21mm HP
DIN:
433
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
21 mm
d1:
21 mm
d2:
34 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1538/000/ 21,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5754*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,7154*
€ 0,85133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7054*
€ 0,83943
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,6854*
€ 0,81563
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6554*
€ 0,77993
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,5754*
€ 0,68473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.