Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 10,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben 10,5mm HP
DIN 433 Scheiben 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796249754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796249754
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433; Scheiben; 10,5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
433
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
10,5 mm
d1:
10,5 mm
d2:
18 mm
s:
1,6 mm
für Schrauben:
M10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1538/000/ 10,5/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.