Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 3,2mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben 3,2mm HP
DIN 433 Scheiben 3,2mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796249709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796249709
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433; Scheiben; 3,2mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,2mm HP
DIN:
433
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,2 mm
d1:
3,2 mm
d2:
6 mm
s:
0,5 mm
für Schrauben:
M3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1538/000/ 3,2/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0871*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.