Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B zn 22mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B zn 22mm HP
DIN 127 Federringe Form B zn 22mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796246111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796246111
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b verzinkt
DIN 127; Federringe Form B; galv. verzinkt; 22mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
22mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
22 mm
Nennmaß:
22 mm
d1:
22,5 mm
d2:
35,9 mm
b:
6 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1517/001/ 22,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe Form B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.