Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B zn 3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B zn 3mm HP
DIN 127 Federringe Form B zn 3mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796245855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796245855
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b3
DIN 127; Federringe Form B; galv. verzinkt; 3mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Nennmaß:
3 mm
d1:
3,1 mm
d2:
6,2 mm
b:
1,3 mm
s:
0,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1517/001/ 3,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe Form B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.