Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B 16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B 16mm HP
DIN 127 Federringe Form B 16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796245664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796245664
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b verzinkt
DIN 127; Federringe Form B; 16mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
16 mm
Nennmaß:
16 mm
d1:
16,2 mm
d2:
27,4 mm
b:
5 mm
s:
3,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1517/000/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe Form B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,425*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,835*
€ 14,08365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,695*
€ 13,91705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,085*
€ 13,19115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,785*
€ 12,83415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,255*
€ 12,20345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,425*
€ 10,02575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.