Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B 8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B 8mm HP
DIN 127 Federringe Form B 8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796245602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796245602
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b8
DIN 127; Federringe Form B; 8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
Nennmaß:
8 mm
d1:
8,1 mm
d2:
14,8 mm
b:
3 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1517/000/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe Form B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00999* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.