Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A tzn 12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A tzn 12mm HP
DIN 127 Federringe Form A tzn 12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796245350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796245350
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
DIN 127; Federringe Form A; feuerverzinkt (tzn); 12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
Nennmaß:
12 mm
d1:
12,2 mm
d2:
21,1 mm
b:
4 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1516/061/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 verzinkt, Federringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0498*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.