Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A zn 20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A zn 20mm HP
DIN 127 Federringe Form A zn 20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796245008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796245008
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a20
DIN 127; Federringe Form A; galv. verzinkt; 20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
20mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20 mm
Nennmaß:
20 mm
d1:
20,2 mm
d2:
33,6 mm
b:
6 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1516/001/ 20,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.