Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A zn 16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A zn 16mm HP
DIN 127 Federringe Form A zn 16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796244957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796244957
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a16 verzinkt
DIN 127; Federringe Form A; galv. verzinkt; 16mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
16 mm
Nennmaß:
16 mm
d1:
16,2 mm
d2:
27,4 mm
b:
5 mm
s:
3,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1516/001/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,695*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,695*
€ 27,00705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,305*
€ 26,54295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,235*
€ 25,26965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,215*
€ 24,05585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,695*
€ 23,43705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,695*
€ 19,86705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.