Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A zn 14mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A zn 14mm HP
DIN 127 Federringe Form A zn 14mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796244933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796244933
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a 14
DIN 127; Federringe Form A; galv. verzinkt; 14mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
14 mm
Nennmaß:
14 mm
d1:
14,2 mm
d2:
24,1 mm
b:
4,5 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1516/001/ 14,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.