Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A zn 12mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A zn 12mm KP
DIN 127 Federringe Form A zn 12mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796244919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796244919
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a 12 verzinkt
DIN 127; Federringe Form A; galv. verzinkt; 12mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12mm KP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Umkarton:
1500 Stück
Nennmaß:
12 mm
d1:
12,2 mm
d2:
21,1 mm
b:
4 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1516/001/ 12,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.