Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A zn 6mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A zn 6mm KP
DIN 127 Federringe Form A zn 6mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796244810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796244810
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din127 a16 verzinkt
DIN 127; Federringe Form A; galv. verzinkt; 6mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6mm KP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Umkarton:
2000 Stück
Nennmaß:
6 mm
d1:
6,1 mm
d2:
11,8 mm
b:
2,5 mm
s:
1,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1516/001/ 6,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.