Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A zn 3mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A zn 3mm KP
DIN 127 Federringe Form A zn 3mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796244711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796244711
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 m 3 x 4 verzinkt
DIN 127; Federringe Form A; galv. verzinkt; 3mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3mm KP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3 mm
Umkarton:
3000 Stück
Nennmaß:
3 mm
d1:
3,1 mm
d2:
6,2 mm
b:
1,3 mm
s:
0,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1516/001/ 3,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.