Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 Scheiben 36mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 126 Scheiben 36mm HP
DIN 126 Scheiben 36mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796243639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796243639
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126; Scheiben; 36mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
36mm HP
DIN:
126
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
36 mm
d1:
36 mm
d2:
60 mm
s:
5 mm
für Schrauben:
M33 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1515/000/ 36,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,35*
€ 52,7765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,33*
€ 52,7527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,41*
€ 49,2779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,49*
€ 48,1831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,68*
€ 47,2192
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.