Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form B zn-gelb 31mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form B zn-gelb 31mm HP
DIN 125 Scheiben Form B zn-gelb 31mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796243271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796243271
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form B; galv. verzinkt gelb chromatiert; 31mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
31mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
31 mm
d1:
31 mm
d2:
56 mm
s:
4 mm
für Schrauben:
M30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1513/021/ 31,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,254*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.