Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form B 25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form B 25mm HP
DIN 125 Scheiben Form B 25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796242649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796242649
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form B; 25mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
25mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
25 mm
d1:
25 mm
d2:
44 mm
s:
4 mm
für Schrauben:
M24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1513/000/ 25,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.