Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M8x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M8x60mm HP
DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M8x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796229121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229121
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316; Flügelschrauben Temperguss; galv. verzinkt; M8x60mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x60mm HP
DIN:
316
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
60 mm
d1:
8 mm
d2:
16 mm
e:
39 mm
h:
20 mm
m:
10 mm
a:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1533/001/ 8,0/ 60/ /01
Weitere Suchbegriffe: Fluegelschrauben, Flügelschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,71*
€ 35,3549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.