Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M6x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M6x30mm HP
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M6x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796227400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796227400
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Verbindungsmutter
dresselhaus verbindungsmutter
sechskantmutter ohne norm
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant; galv. verzinkt; M6x30mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x30mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
30 mm
d:
6 mm
Sw:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0913/001/ 6,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmuttern /Distanz-, muttern)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0515*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.