Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M5x20mm HP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M5x20mm HP
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M5x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796227356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796227356
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Verbindungsmutter
dresselhaus verbindungsmutter
sechskantmutter ohne norm
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant; galv. verzinkt; M5x20mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x20mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
20 mm
d:
5 mm
Sw:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0913/001/ 5,0/ 20/ /01
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmuttern /Distanz-, muttern)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0563* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.