Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982 Sicherungsmuttern, hohe Form Kl.8 zn M16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 982 Sicherungsmuttern, hohe Form Kl.8 zn M16mm HP
DIN 982 Sicherungsmuttern, hohe Form Kl.8 zn M16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796221859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796221859
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
DIN 982; Sicherungsmuttern, hohe Form Kl.8; galv. verzinkt; M16mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm HP
DIN:
982
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
h:
18 mm
m:
11,28 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0701/001/ 16,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,14125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,09*
€ 44,1371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,70*
€ 41,293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,25*
€ 33,6175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.