Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Fein... zn M18x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Fein... zn M18x1,50mm HP
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Fein... zn M18x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796219498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796219498
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985; Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Feingewinde niedrige Form; galv. verzinkt; M18x1,50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M18x1,50mm HP
DIN:
985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
18 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
18x1,5 mm
h:
18,5 mm
m1:
14 mm
s:
27 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0682/001/ 18,0/ 1,50/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,09*
€ 26,2871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.