Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, niedrige F... zn M5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, niedrige F... zn M5mm HP
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, niedrige F... zn M5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796218484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796218484
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985; Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, niedrige Form; 010221 10221A Blanko; galv. verzinkt; M5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm HP
DIN:
985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
h:
5 mm
m1:
3,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0680/001/ 5,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00582*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00821*
€ 0,00977
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00816*
€ 0,00971
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00789*
€ 0,00939
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00761*
€ 0,00906
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00724*
€ 0,00862
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00582*
€ 0,00693
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.