Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M30x1,50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M30x1,50mm HP
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M30x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796216909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796216909
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936; Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde; galv. verzinkt; M30x1,50mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30x1,50mm HP
DIN:
936
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
30 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d1:
30x1,5 mm
dw:
42,7 mm
e min.:
50,85 mm
m:
12 mm
s:
46 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0664/001/ 30,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, din 936 30x1,5, sechskantmutter ohne norm, din 936 fg m30, Sechskantmuttern,niedrige Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9256*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2156*
€ 1,44656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2056*
€ 1,43466
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1556*
€ 1,37516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1156*
€ 1,32756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1056*
€ 1,31566
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9256*
€ 1,10146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.