Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M18x1,50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M18x1,50mm HP
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M18x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796216817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796216817
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936; Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde; galv. verzinkt; M18x1,50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M18x1,50mm HP
DIN:
936
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
18 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d1:
18x1,5 mm
dw:
24,9 mm
e min.:
29,56 mm
m:
9 mm
s:
27 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0664/001/ 18,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, m18x1,5 din936, sechskantmutter ohne norm, din 936 feingewinde, Sechskantmuttern,niedrige Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1656*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2156*
€ 0,25656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2056*
€ 0,24466
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.