Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M12x1mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M12x1mm HP
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M12x1mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796216756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796216756
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936; Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde; galv. verzinkt; M12x1mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x1mm HP
DIN:
936
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Abmessung 2:
1 mm
d1:
12x1 mm
dw:
17,2 mm
e min.:
21,1 mm
m:
7 mm
s:
19(18) mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0664/001/ 12,0/ 1,00/ /01
Weitere Suchbegriffe: m12x1 din 936, din 936 fg, din 936 fg m12, Sechskantmuttern,niedrige Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,097*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.